LEGRAND - LEGAJ400L P31-CURVA PIANA 45D TASCA 400X75 INOX 31 - AJ400L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 100 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
3414972190060
Artikelnummer
LEGAJ400L
Herstellernummer
AJ400L
Hersteller
BTI
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
100 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


