Startseite

LEGRAND - LEGAI600L P31-CURVA PIANA 90D TASCA 600X75 INOX 31 - AI600L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972189828

Artikelnummer

LEGAI600L

Herstellernummer

AI600L

Hersteller

BTI

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie