Startseite

LEGRAND - LEGAI600C P31-CURVA PIANA 90D CON TASCA 600X75 Z/C - AI600C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972189804

Artikelnummer

LEGAI600C

Herstellernummer

AI600C

Hersteller

BTI

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie