Startseite

LEGRAND - LEGAI075Z P31-CURVA PIANA 90D75X75 Z - AI075Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAI075Z P31-CURVA PIANA 90D75X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972224659

Artikelnummer

LEGAI075Z

Herstellernummer

AI075Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie