LEGRAND - LEGAHS47C P31-RIDUZIONE SINISTRA 300/200 H75 C - AHS47C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
3414972189491
Artikelnummer
LEGAHS47C
Herstellernummer
AHS47C
Hersteller
BTI
Breite (großes Maß):
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


