Startseite

LEGRAND - LEGAHS38C P31-RIDUZIONE SINISTRA 200/75 H75 C - AHS38C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAHS38C P31-RIDUZIONE SINISTRA 200/75 H75 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 77 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972189408

Artikelnummer

LEGAHS38C

Herstellernummer

AHS38C

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

77 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione sinistra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 75 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie