Startseite

LEGRAND - LEGAHD47G P31-RIDUZIONE DESTRA 300/200 H75 GP

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAHD47G P31-RIDUZIONE DESTRA 300/200 H75 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972189293

Artikelnummer

LEGAHD47G

Herstellernummer

AHD47G

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione destra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.