Startseite

LEGRAND - LEGAHC58Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 600/400 H75 Z - AHC58Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAHC58Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 600/400 H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972189064

Artikelnummer

LEGAHC58Z

Herstellernummer

AHC58Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 600 mm a 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie