Startseite

LEGRAND - LEGAHC53Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 500/400 H75 Z - AHC53Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972189002

Artikelnummer

LEGAHC53Z

Herstellernummer

AHC53Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 500 mm a 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.