LEGRAND - LEGAHC49C P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 400/300 H75 C - AHC49C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
3414972188951
Artikelnummer
LEGAHC49C
Herstellernummer
AHC49C
Hersteller
BTI
Breite (großes Maß):
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


