Startseite

LEGRAND - LEGAHC38Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 200/75 H75 Z - AHC38Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 77 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972188852

Artikelnummer

LEGAHC38Z

Herstellernummer

AHC38Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

77 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.