Startseite

LEGRAND - LEGAHC34Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 150/100 H75 Z - AHC34Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAHC34Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 150/100 H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972276559

Artikelnummer

LEGAHC34Z

Herstellernummer

AHC34Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 150 mm a 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie