LEGRAND - LEGAHC33Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 150/75 H75 Z - AHC33Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 77 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
3414972277068
Artikelnummer
LEGAHC33Z
Herstellernummer
AHC33Z
Hersteller
BTI
Breite (großes Maß):
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
77 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


