Startseite

LEGRAND - LEGAHC27G P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 100/75 H75 GP - AHC27G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAHC27G P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 100/75 H75 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 77 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972188722

Artikelnummer

LEGAHC27G

Herstellernummer

AHC27G

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

77 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 100 mm a 75 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie