Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

LEGRAND - LEGAHC26Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 100/50 H75 Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAHC26Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 100/50 H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972188708

Artikelnummer

LEGAHC26Z

Herstellernummer

AHC26Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 100 mm a 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.