LEGRAND - LEGAE075Z P31-CURVA IN SALITA 30D 75X75 Z - AE075Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - 30°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
3414972276504
Artikelnummer
LEGAE075Z
Herstellernummer
AE075Z
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
30°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Farbe:
Zink
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.7 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


