LEGRAND - LEGAD075G P31-DERIV. VERT. A T SALITA VP 75X75 GP - AD075G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
3414972187572
Artikelnummer
LEGAD075G
Herstellernummer
AD075G
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
blau


