Startseite

LEGRAND - LEG960572 UPS KEOR HPE 200KW - 960572

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG960572 UPS KEOR HPE 200KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 200000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 320...480 V

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971121621

Artikelnummer

LEG960572

Herstellernummer

960572

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

200000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

320...480 V

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

200000 W

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

3

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

880 mm

Tiefe:

970 mm

Höhe:

1978 mm

Gewicht:

720000 kg

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

KEOR HPE - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 200kVA, potenza attiva 200kW.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie