Startseite

LEGRAND - LEG960569 UPS KEOR HPE 100KW - 960569

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG960569 UPS KEOR HPE 100KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 100000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 320...480 V

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971121591

Artikelnummer

LEG960569

Herstellernummer

960569

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

100000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

320...480 V

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

100000 W

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

3

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

560 mm

Tiefe:

940 mm

Höhe:

1800 mm

Gewicht:

320000 kg

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

KEOR HPE - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 100kVA, potenza attiva 100kW.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie