LEGRAND - LEG960436 UPS KEOR HP 400kVA - 960436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 400000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsspannung - 320...480 V
Ausgangsspannung - 380...415 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Packung
1 ST
EAN
3414970420763
Artikelnummer
LEG960436
Herstellernummer
960436
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
400000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsspannung:
320...480 V
Ausgangsspannung:
380...415 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
360000 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
Festanschluss
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
1190 mm
Tiefe:
965 mm
Höhe:
1920 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
1820000 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
94 %
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz