Startseite

LEGRAND - LEG86496 MANICOTTO M50 - 86496

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86496 MANICOTTO M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - sonstige

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561197398

Artikelnummer

LEG86496

Herstellernummer

86496

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Gewinde

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Manicotti Filettatura ISO Accessori in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali. Filettatura: M50x1,5