Startseite

LEGRAND - LEG86495 MANICOTTO M40 - 86495

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86495 MANICOTTO M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561197350

Artikelnummer

LEG86495

Herstellernummer

86495

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Manicotti Filettatura ISO Accessori in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali. Filettatura: M40x1,5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie