LEGRAND - LEG86421 NIPPLO M16 - 86421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - sonstige
Oberfläche poliert - nein
Packung
50 ST
EAN
8009561197039
Artikelnummer
LEG86421
Herstellernummer
86421
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein


