Startseite

LEGRAND - LEG86418 NIPPLO PG36 - 86418

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86418 NIPPLO PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - sonstige

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561130272

Artikelnummer

LEG86418

Herstellernummer

86418

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Gewinde

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Nippli Filettatura PG in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filettati femmina uguali. Filettatura: PG36