Startseite

LEGRAND - LEG86417 NIPPLO PG29 - 86417

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86417 NIPPLO PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - sonstige

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561130265

Artikelnummer

LEG86417

Herstellernummer

86417

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Gewinde

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Nippli Filettatura PG in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filettati femmina uguali. Filettatura: PG29