LEGRAND - LEG86403 NIPPLO G1/2 - 86403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - sonstige
Oberfläche poliert - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561130142
Artikelnummer
LEG86403
Herstellernummer
86403
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein


