Startseite

LEGRAND - LEG86312 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM PG9 - 86312

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - sonstige

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - PG9

  • Einteilig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561129481

Artikelnummer

LEG86312

Herstellernummer

86312

Hersteller

BTI

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

sonstige

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Einteilig:

nein

Farbe:

sonstige

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura PG: PG9

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie