LEGRAND - LEG84376R PSP-PRESSACAVO PLASTICO M63 D=34-44 R703 - 84376R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 18 mm
Schlüsselweite - 68 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561352711
Artikelnummer
LEG84376R
Herstellernummer
84376R
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Schlüsselweite:
68 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34...44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


