Startseite

LEGRAND - LEG84376 PSP-PRESSACAVO PLASTICO M63 D=34-44 GRIG - 84376

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84376 PSP-PRESSACAVO PLASTICO M63 D=34-44 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 18 mm

  • Schlüsselweite - 68 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561209046

Artikelnummer

LEG84376

Herstellernummer

84376

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

18 mm

Schlüsselweite:

68 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34...44 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto M63. Diametro cavi (min/max) 35-44mm.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie