Startseite

LEGRAND - LEG84375N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M50 D=30-38 NERO - 84375N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84375N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M50 D=30-38 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 17 mm

  • Schlüsselweite - 60 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

PSP

EAN

8009561337305

Artikelnummer

LEG84375N

Herstellernummer

84375N

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

17 mm

Schlüsselweite:

60 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

30...38 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto M50. Diametro cavi (min/max) 30-35mm.