LEGRAND - LEG84371R PSP-PRESSACAVO PLASTICO M20 D=6-12 R7035 - 84371R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 12 mm
Schlüsselweite - 24 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561352988
Artikelnummer
LEG84371R
Herstellernummer
84371R
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


