Startseite

LEGRAND - LEG84371N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M20 D=6-12 NERO - 84371N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84371N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M20 D=6-12 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Schlüsselweite - 24 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561337169

Artikelnummer

LEG84371N

Herstellernummer

84371N

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

24 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto M20. Diametro cavi (min/max) 6-12mm.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie