LEGRAND - LEG84319R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG48 D=34-44 R70 - 84319R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 18 mm
Schlüsselweite - 68 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561352568
Artikelnummer
LEG84319R
Herstellernummer
84319R
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
18 mm
Schlüsselweite:
68 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34...44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


