Startseite

LEGRAND - LEG84319N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG48 D=34-44 NER - 84319N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84319N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG48 D=34-44 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Gewindelänge - 18 mm

  • Schlüsselweite - 68 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561337060

Artikelnummer

LEG84319N

Herstellernummer

84319N

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

18 mm

Schlüsselweite:

68 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34...44 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto PG48. Diametro cavi (min/max) 35-44mm.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie