Startseite

LEGRAND - LEG84318N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG42 D=30-38 NER - 84318N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84318N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG42 D=30-38 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Gewindelänge - 17 mm

  • Schlüsselweite - 60 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561337046

Artikelnummer

LEG84318N

Herstellernummer

84318N

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

17 mm

Schlüsselweite:

60 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

30...38 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto PG42. Diametro cavi (min/max) 30-35mm.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie