LEGRAND - LEG84316 PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG29 D=18-25 GRI - 84316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 15 mm
Schlüsselweite - 42 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561208469
Artikelnummer
LEG84316
Herstellernummer
84316
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18...25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


