Startseite

LEGRAND - LEG84315R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG21 D=13-18 R70 - 84315R

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84315R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG21 D=13-18 R70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Gewindelänge - 15 mm

  • Schlüsselweite - 33 mm

Packung

  • 35 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561352407

Artikelnummer

LEG84315R

Herstellernummer

84315R

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

15 mm

Schlüsselweite:

33 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto PG21. Diametro cavi (min/max) 13-17mm.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie