LEGRAND - LEG84314N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG16 D=10-14 NER - 84314N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.411 mm
Gewindelänge - 13 mm
Schlüsselweite - 27 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
PSP
EAN
8009561336872
Artikelnummer
LEG84314N
Herstellernummer
84314N
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.411 mm
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


