Startseite

LEGRAND - LEG84313R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG13,5 D=6-12 R7

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84313R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG13,5 D=6-12 R7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561352322

Artikelnummer

LEG84313R

Herstellernummer

84313R

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

24 mm

Gewindesteigung:

1.411 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto PG13,5. Diametro cavi (min/max) 6-12mm.