Startseite

LEGRAND - LEG84313N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG13,5 D=6-12 NE - 84313N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84313N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG13,5 D=6-12 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Schlüsselweite - 24 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

PSP

EAN

8009561336834

Artikelnummer

LEG84313N

Herstellernummer

84313N

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Gewindesteigung:

1.411 mm

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

24 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto PG13,5. Diametro cavi (min/max) 6-12mm.