LEGRAND - LEG84312R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG11 D=5-10 R703 - 84312R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Gewindesteigung - 1.411 mm
Gewindelänge - 12 mm
Schlüsselweite - 22 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
PSP
EAN
8009561352285
Artikelnummer
LEG84312R
Herstellernummer
84312R
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.411 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


