Startseite

LEGRAND - LEG84312 PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG11 D=5-10 GRIG - 84312

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84312 PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG11 D=5-10 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Schlüsselweite - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561208346

Artikelnummer

LEG84312

Herstellernummer

84312

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Gewindesteigung:

1.411 mm

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

22 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG11. Diametro cavi (min/max) 5-10mm.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie