Startseite

LEGRAND - LEG84311R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG9 D=4-8 R7035 - 84311R

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84311R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG9 D=4-8 R7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Gewindelänge - 10 mm

  • Schlüsselweite - 29 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561352247

Artikelnummer

LEG84311R

Herstellernummer

84311R

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Gewindesteigung:

1.411 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

29 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto PG9. Diametro cavi (min/max) 4-8mm.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie