LEGRAND - LEG84310 PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG7 D=3-6,5 GRIG - 84310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Gewindesteigung - 1.27 mm
Gewindelänge - 10 mm
Schlüsselweite - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.2 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.2 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8009561208285
Artikelnummer
LEG84310
Herstellernummer
84310
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


