Startseite

LEGRAND - LEG84023 2000 METAL-PRESSACAVO MET PG16 D=12,5-15 - 84023

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84023 2000 METAL-PRESSACAVO MET PG16 D=12,5-15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 29 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561124790

Artikelnummer

LEG84023

Herstellernummer

84023

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.411 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

29 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12.5...15 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 12,5-15; Filettatura: PG16

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie