Startseite

LEGRAND - LEG8363250 GLO4-GIUNTO A SNODO VERTICALE ZC - 8363250

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8363250 GLO4-GIUNTO A SNODO VERTICALE ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569256

Artikelnummer

LEG8363250

Herstellernummer

8363250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

einschnappbar

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

210 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

0...0 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

100...100 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Giunto a snodo verticale. Zincato a caldo dopo lavorazione.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie