LEGRAND - LEG8363240 GLO4-GIUNTO A SNODO ORIZZONTALEC ZC - 8363240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - ja
Gelenkverbinder vertikal - nein
Art der Verbindung - einschnappbar
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
GLO-4
EAN
8009561569249
Artikelnummer
LEG8363240
Herstellernummer
8363240
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Art der Verbindung:
einschnappbar
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


