LEGRAND - LEG8363031 GLO4-Rondella M6 ZC - 8363031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 6.4 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Außendurchmesser - 22 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6
Packung
100 ST
EAN
8009561569157
Artikelnummer
LEG8363031
Herstellernummer
8363031
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
6.4 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser:
22 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
ja
Angefast:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


