LEGRAND - LEG8362590 GLO4-GIUNTO ANGOLARE ZC - 8362590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8009561569140
Artikelnummer
LEG8362590
Herstellernummer
8362590
Hersteller
BTI
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
einschnappbar
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


