LEGRAND - LEG8362556 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L600ZC - 8362556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Packung
1 ST
EAN
8009561569133
Artikelnummer
LEG8362556
Herstellernummer
8362556
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
445 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


